| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8412054 Herst.-Nr.: 09200042733 EAN/GTIN: 5059039118373 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennstrom = 10A Gender = Buchse Serie = Han A Typ = Einsatz Quick Lock Anschlussart = Schnellverriegelung Anzahl der Reihen = 2 Betriebsspannung = 600 V Anzahl der Kontakte = 4 Seriennummer = 92000
Han 4 A HARAX-Einsätze mit Schnellverriegelung. Harting-Han 4A Stecker- und Buchseneinsätze mit Schnellverriegelung mit HARAX-Schnellverrieglungsanschluss, geeignet für Drahtgrößen von 20 bis 14 AWG. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennstrom: | 10A | Gender: | Buchse | Serie: | Han A | Typ: | Einsatz Quick Lock | Anschlussart: | Schnellverriegelung | Anzahl der Reihen: | 2 | Betriebsspannung: | 600 V | Anzahl der Kontakte: | 4 | Seriennummer: | 92000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 4polig, 8412054, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09200042733, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |