Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-A Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig 16A Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8412114
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200163001
EAN/GTIN:
     5059039118687
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = Han-A
Typ = Steckverbindereinsatz
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 250 V
Anzahl der Kontakte = 16

Harting-Han Einsatzmodule. Stecker- und Buchseneinsätze zur Verwendung mit der Harting-Han-Serie von Hauben und Gehäusen, erhältlich als Schraubanschluss und Crimpkontakt, wie angegeben.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
Han-A
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
250 V
Anzahl der Kontakte:
16
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting, 8412114, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09200163001, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 8,49*
€ 11,84*
41 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 8,49657*
€ 11,84657*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 11,95*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,3975*
€ 12,0087*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,34*
€ 20,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,142*
Zubehör
Harting
09330006114
ab € 22,94*
Zubehör
Harting
09330006104
ab € 23,20*
Zubehör
Harting
09330006102
ab € 22,02*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 23,83*
Zubehör
Harting
09 33 000 6106
ab € 0,1521*
Zubehör
Harting
09 33 000 6119
ab € 1,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.