Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zöllig Messuhr Maximal 0,5 in / ±0,008 mm, Auflösung 0,001 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zöllig Messuhr Maximal 0,5 in / ±0,008 mm, Auflösung 0,001 Zoll
RS PRO Zöllig Messuhr Maximal 0,5 in / ±0,008 mm, Auflösung 0,001 Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-8412552
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8412552
EAN/GTIN:
     5056112207498
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,001 mm
messuhr
rs pro messuhr
Messbereich max. = 0.5Zoll
Genauigkeit = ±0,008 mm
Auflösung = 0,001 Zoll
Messbereich = Maximal 0,5 in
Metrisch oder zöllig = Zöllig

Kolbenskalenanzeige RS Pro. Eine präzise Kolbenskalenanzeige mit einer großen Wählscheibe von 60 mm/2,35 Zoll. Ideal für den allgemeinen Einsatz in Werkstätten oder Maschinenhallen. Drehender Einbaurahmen mit Sperre Verstellbare Wählscheibe Integrierte Toleranzanzeigen Durchmesser, Kugelamboss M2,5, Messkontakt Ösen zur Rückseitenmontage als Standard angebracht
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
0.5Zoll
Genauigkeit:
±0,008 mm
Auflösung:
0,001 Zoll
Messbereich:
Maximal 0,5 in
Metrisch oder zöllig:
Zöllig
Weitere Suchbegriffe: 8412552, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, RS PRO, DG12SN, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.