Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zöllig Messuhr Maximal 1 in / 0,01 Zoll, Auflösung 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zöllig Messuhr Maximal 1 in / 0,01 Zoll, Auflösung 0,01 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8412555
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8412555
EAN/GTIN:
     5059044087336
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm
messuhr
messuhr 0-25mm
Messbereich max. = 25mm
Genauigkeit = 0,01 Zoll
Auflösung = 0,01 mm
Messbereich = Maximal 1 in
Metrisch oder zöllig = Zöllig

Kolbenskalenanzeige RS Pro. Eine präzise Kolbenskalenanzeige mit einer großen Wählscheibe von 60 mm/2,35 Zoll. Ideal für den allgemeinen Einsatz in Werkstätten oder Maschinenhallen. Drehender Einbaurahmen mit Sperre Verstellbare Wählscheibe Integrierte Toleranzanzeigen Durchmesser, Kugelamboss M2,5, Messkontakt Ösen zur Rückseitenmontage als Standard angebracht
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
25mm
Genauigkeit:
0,01 Zoll
Auflösung:
0,01 mm
Messbereich:
Maximal 1 in
Metrisch oder zöllig:
Zöllig
Weitere Suchbegriffe: 8412555, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, RS PRO, DG1SNM, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.