Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metrisch Messuhr 0 → 10 mm / ±0,008 mm, Auflösung 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Metrisch Messuhr 0 → 10 mm / ±0,008 mm, Auflösung 0,01 mm
RS PRO Metrisch Messuhr 0 → 10 mm / ±0,008 mm, Auflösung 0,01 mm
RS PRO Metrisch Messuhr 0 → 10 mm / ±0,008 mm, Auflösung 0,01 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8412561
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8412561
EAN/GTIN:
     5056112207511
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr
Messbereich max. = 10mm
Genauigkeit = ±0,008 mm
Auflösung = 0,01 mm
Messbereich = 0 → 10 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch

Metrische Stößelanzeige von RS Pro, Messbereich 0 → 10 mm, Auflösung 0,01 mm, Genauigkeit ±0,008Diese metrische Kolbenmessuhr aus der RS Pro Serie bietet eine schnelle und genaue Möglichkeit zur Messung des Abstands zwischen zwei Oberflächen. Die Kolbenscheibe ist gut ablesbar, mit einem Durchmesser von 60 mm. Mit einer Toleranz von ±0,008 und gehärteten, geschliffenen Gestellen, die den Amboss langsam drehen, kann er genaue Messungen von bis zu 10 mm liefern. Das Zifferblatt ist einstellbar und die Anzeige verfügt über einen Kugelamboss, der für runde Oberflächen nützlich ist. Sie enthält auch Toleranzzeiger, wenn Sie schnell bestätigen müssen, ob eine Messung innerhalb der zulässigen Grenzen liegt. Kolbenmessanzeigen wie diese sind nützlich für Metallarbeiten und Werkzeugbau, bei denen Präzision erforderlich ist, oder für allgemeine Werkstattmessungen. Sie werden häufig verwendet, um das Spiel von Kolbendecks, Kurbelwellen und anderen maschinell bearbeiteten Komponenten zu überprüfen.Eigenschaften und Vorteile• Metrische Kolbenmessuhr • Genauigkeit von ±0,008 mm • Auflösung von 0,01 mm • Minimale Messung von 0 mm • Maximale Messung von 10 mm • verfügt über ein verstellbares Zifferblatt und ein Drehradschloss • ausgestattet mit einem Kugelamboss • Integrierte Toleranzzeiger • Leicht ablesbares 60-mm-Zifferblatt • Öse RückenbefestigungRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
10mm
Genauigkeit:
±0,008 mm
Auflösung:
0,01 mm
Messbereich:
0 → 10 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: 8412561, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, RS PRO, DGM, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.