Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO metrisch und zöllig Messuhr 0 → 25 mm / ±0,05 mm, Auflösung 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO metrisch und zöllig Messuhr 0 → 25 mm / ±0,05 mm, Auflösung 0,01 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8412565
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8412565
EAN/GTIN:
     5056112207528
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Messuhr
digital messuhr 0-25mm
fühlhebelmessgerät
Messbereich max. = 1 in, 25mm
Genauigkeit = ±0,05 mm
Auflösung = 0,01 mm
Null-Rückstellbar = Ja
Messbereich = 0 → 25 mm
Metrisch oder zöllig = Beide
Batteriebetrieben = Ja

Zöllige/metrische Stößelanzeige von RS Pro, Messbereich 0 → 25 mm, Auflösung 0,01 mm, ±0,02 mmFür Präzisionsmessungen in Werkstätten, technischen Anwendungen und Qualitätskontrolle verwenden Sie diese digitale Kolbenmessuhr aus der RS Pro Serie. Eine große, gut ablesbare Anzeige auf dem LCD-Bildschirm hilft Ihnen, genaue Messwerte zu messen. Dieses Modell verfügt über eine Ösenrückseitenmontage und kann an Rahmen wie z. B. einem Höhenmesswerkzeug befestigt werden, um die Stabilität während des Gebrauchs zu gewährleisten und Ihnen Vertrauen in die Genauigkeit von Messungen zu geben. Die Kolbenmessuhr bietet eine Genauigkeit von ±0,02 mm. Einfaches Umschalten zwischen zölligen und metrischen Messungen dank Drucktastenfunktion auf dem 57 mm breiten Zifferblatt. Wenn die Anzeige ausgeschaltet ist, speichert sie die vorherigen Einstellungen und Messwerte. Sie können die aktuelle Position der Messspindel leicht erkennen, und die Funktion ″konstant ein″ macht diese Anzeige gut für kontinuierliche Prüfanwendungen geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Digitaler Stößel mit Messuhr • LCD-Anzeige • Messungen werden sowohl in metrischer als auch in zölliger Skala angezeigt • Stromversorgung über SR44-Batterie (im Lieferumfang enthalten) • Dial Durchmesser von 57 mm • Maximale Messung von 25 mm • Auflösung von 0,01 mm • Genauigkeit von ±0,02 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie a
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
1 in, 25mm
Genauigkeit:
±0,05 mm
Auflösung:
0,01 mm
Null-Rückstellbar:
Ja
Messbereich:
0 → 25 mm
Metrisch oder zöllig:
Beide
Batteriebetrieben:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fühlhebelmessgerät teilung 0,01, 8412565, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, RS PRO, EDI25, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.