Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Sender, 662nm, 13ns, Fallzeit 10ns Snap-In 6-polig 18.9 x 10.2 x 7.62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8415025
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-1528Z
EAN/GTIN:
     5060641221900
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Optischer Sender
Datenrate max. = 10MBd
Steckerform = Quadratisch
Regelanstiegszeit = 13ns
Fallzeit typ. = 10ns
Wellenlänge Spitze = 662nm
Montage Typ = Snap-In
Anzahl der Pins = 6
Abmessungen = 18.9 x 10.2 x 7.62mm
Höhe über Panel = 7.62mm
Länge = 18.9mm
Breite = 10.2mm

HFBR-0508Z Serie, LWL-Sender und -Empfänger. Die HFBR-x5x8Z-Familie, von Avago Technologies, sind Teil des Versatile Link. Diese Familie besteht aus der HFBR-1528Z LWL-Senders und des HFBR-2528Z LWL-Empfänger. Die HFBR-1528Z Sender ist ein Kunststoffgehäuse mit einer LED, für die effiziente Stecken in 200 μm Durchmesser Hard Clad Silica (HCS) und 1 mm Durchmesser Optische Polymerfaser (POF). Die HFBR-2528Z Empfänger nutzt ein PIN Detector-Technologie und digitale Ausgangsspannung IC-kompatibel mit CMOS- und TTL-Logik Produktfamilien. Die HFBR-x5x8Z Serie Verbindungen Betrieb von DC bis 10 MBd bei Entfernungen bis zu 50 m (mit 1-mm-POF-) und 500 m (mit 200- μm-HCS). Minimale Verbindungsstrecken sind nicht erforderlich ist, wenn mit dem empfohlenen Schaltungen. Serie Versatile Link Komponenten können miteinander (N-plexed). Dies erlaubt dem Verbraucher um Platz zu sparen und bieten zwei Anschlüsse mit dem Duplex Steckverbinder. Die HFBR-x5x8Z-Serie sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich; industrielle Steuerung und Fabrikautomatisierung, serielle Feldbusse und eine hohe Isolationsspannung.. Merkmale des HFBR-x5x8Z-Serie: Datenübertragung mit Signalraten von DC bis 10 MBd - 1 mm POF: bis zu 50 M Entfernungen - 200 μm HCS: bis zu 500 M Entfernungen - Verbindungsstrecken spezifiziert für Veränderungen der Temperatur, Netzteil und LWL Dämpfung - Gleichstromgekoppelter Empfänger mit CMOS/TTL-Ausgang - Impulsbreite Verzerrung (PWD) gesteuert zur Begrenzung Verzerrung von Arbeitszyklus oder Burst Mode Daten - hohe Störfestigkeit
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
10MBd
Steckerform:
Quadratisch
Regelanstiegszeit:
13ns
Fallzeit typ.:
10ns
Wellenlänge Spitze:
662nm
Montage Typ:
Snap-In
Anzahl der Pins:
6
Abmessungen:
18.9 x 10.2 x 7.62mm
Höhe über Panel:
7.62mm
Länge:
18.9mm
Breite:
10.2mm
Weitere Suchbegriffe: Polymerfaserkabel, lwl modul, 8415025, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Sender, Broadcom, HFBR1528Z, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Transmitters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,91*
€ 18,93*
€ 6,90*
ab € 19,18*
€ 23,47*
1 Tag
3619
€ 14,99*
ab € 12,09*
€ 24,14*
€ 6,90*
ab € 16,57*
€ 24,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.