Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Smart-Card-Schnittstelle Smart Card 3 Timer SMD QFN 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Smart-Card-Schnittstelle Smart Card 3 Timer SMD QFN 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8417560
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SEC1110I-A5-02
EAN/GTIN:
     5059040120075
Suchbegriffe:
8417560
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Peripherie-Controller-Chip
Peripherie-Typ = Smart Card
Anzahl Timer/Zähler = 3
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5.1 x 5.1 x 0.95mm
Länge = 5.1mm
Breite = 5.1mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Smart Card-Brücken SEC1110/1210 auf USB/SPI/UART. Die Geräte der Familie Microchip SEC1110/1210 sind Smart Card-Brücken-ICs mit USB-, SPI- und UART-Schnittstellen. Durch eine effektive Kombination aus Hardware und Software bieten SEC1110 und SEC1210 eine anpassbare Hochleistungslösung. Die Geräte der Serie SEC1110/1210 sind gemäß den neuesten USB- und EMV-Standards zertifiziert, um eine hohe Interoperabilität mit den neuesten und älteren Smart Card-Systemen sicherzustellen. Um die Entwicklung von kundenspezifischen USB-basierten Anwendungen zu vereinfachen, verfügen diese Geräte über eine integrierte Firmware für USB Chip Card Interface Device (CCID). Ebenfalls integriert ist der One-Time-Programmable-Speicher, der für kundenspezifische Firmware und Gerätedaten verwendet werden kann. Merkmale. Vollständig konform mit Smart Card-Standards: ISO/IEC 7816, EMV 4.2/4.3 , ETSI TS 102 221 und PC/SC USB-, UART-, SPI- oder Host-Schnittstelle Dedizierte Hardware für hohe Leistung Niedriger Stromverbrauch in Standby und dynamischem Betrieb OTP-Speicher für code- und kundenspezifische Konfigurationsdaten Vielseitige ETU-Ratenerzeugung und Unterstützung von aktuellen und vorgeschlagenen Raten (bis 826 kbit/s und darüber hinaus)
Weitere Informationen:
Peripherie-Typ:
Smart Card
Anzahl Timer/Zähler:
3
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5.1 x 5.1 x 0.95mm
Länge:
5.1mm
Breite:
5.1mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.