Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceratech Maus Wireless USB Aufrecht Optisch 3 Tasten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8418409
Hersteller:
     Ceratech
Herst.-Nr.:
     MOU-UPRIGHT2RFBK
EAN/GTIN:
     5060055462883
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Modell = Upright Mouse 2
Kabelgestützt/Drahtlos = Wireless
Anschlusstyp = USB
Maustyp = Aufrecht
Maus Tracking Art = Optisch
Maustasten = 3
Handorientierung = Rechts
Bildlaufrad = Ja
Farbe = Schwarz
Abmessungen = 120 x 70 x 68mm
Höhe = 68mm
Länge = 120mm
Breite = 70mm

Accuratus Wireless Up Right 2 Maus. Die Accuratus Upright Mouse 2 ist so konstruiert, dass Ihr Arm gerade und Ihr Handgelenk in einer natürlichen Stellung ist, was für großen Komfort bei der Arbeit am Computer sorgt. Eine große Hilfe für Benutzer mit Arm-, Handgelenk- und Schulterproblemen. Da immer mehr Menschen jeden Tag 8 Stunden oder länger am Schreibtisch sitzen, ist es nicht verwunderlich, dass eine zunehmende Zahl unter RSI-Erkrankung (Repetitive Strain Injury) und unangenehmen Hand- und Handgelenkschmerzen wie z. B. dem Karpaltunnelsyndrom leiden, zwei Erkrankungen, die durch einen ungünstigen Arbeitsplatz und den verwendeten Maustyp stark erschwert werden können. Die Accuratus Upright-Maus kann für erhebliche Verbesserungen sorgen und schmerzhafte oder problematischer Symptome der Hand, des Handgelenks, Arms und der Schulter erleichtern. Die Maus passt in aufrechter Position mühelos in Ihre Handfläche und hält die Knochen im Arm gerade, wodurch die unbequeme verdrehte Position, die durch Standardmausgeräte verursacht wird, entfällt. Alle üblichen Tasten sind vorhanden, einschließlich Links-/Rechtsklicken und ein Scroll-Rad zur einfachen Navigation im Internet und in Dokumenten. Drahtlos, 2,4 GHz 1600 dpi Ergonomisches Design 2 x AAA-Batterien erforderlich ( nicht im Lieferumfang enthalten ) (Best.-Nr. ; 744-2209 744-2209 ) Schlankes modernes Design mit glänzenden silbernen Tasten Optischer Sensor mit hoher Auflösung von 1600 dpi Glatte, leicht gleitende PTFE-Füße
Weitere Informationen:
Modell:
Upright Mouse 2
Kabelgestützt/Drahtlos:
Wireless
Anschlusstyp:
USB
Maustyp:
Aufrecht
Maus Tracking Art:
Optisch
Maustasten:
3
Handorientierung:
Rechts
Bildlaufrad:
Ja
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
120 x 70 x 68mm
Höhe:
68mm
Länge:
120mm
Breite:
70mm
Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, mouse bluetooth funk, cordless maus, 8418409, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Mäuse, Ceratech, MOUUPRIGHT2RFBK, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, Mice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.