Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlingswitch V Wippschalter-Montageelement Abschlussstück zur Verwendung mit Kippschalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-841851
Hersteller:
     Carlingswitch
Herst.-Nr.:
     RCV-53600004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter ip68
wippenschalter
Zubehörtyp = Abschlussstück
Zur Verwendung mit = Kippschalter
Serie = V
Anzahl der Wege = 1

Der Schalter wird ohne Betätigungselement geliefert, siehe Bestell- Nr. ; 665-528 665-528 usw. (typ.) Das schwarze/grüne Linsenbetätigungselement ; 665-556 665-556 ist nicht geeignet für den Einsatz mit Neon- oder roten LED-beleuchteten Schaltern. Farbige Wippschalter, Serie Contura. Schutzart IP68 bei Verwendung ohne Tafelmontagesystem Diese Schalter werden mit 6,35 mm Flachsteckeranschlussklemmen angeschlossen und werden mit einer Tafelschutzdichtung geliefert. Beleuchtete Ausführungen stehen mit einer Auswahl von 250 V Neon- oder roten oder grünen LEDs mit integrierten Widerständen für den 12 V Betrieb zur Verfügung. Ebenfalls erhältlich ist ein Tafelmontagesystem mit Einbaurahmen, so dass Baugruppen eingerastet werden können (das System entspricht nicht der Schutzart IP68) Kontaktwiderstand: 10 mΩ Kontaktwerkstoff: Silber Plattenausschnitt: 21,08 x 36,83
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Abschlussstück
Zur Verwendung mit:
Kippschalter
Serie:
V
Anzahl der Wege:
1
Weitere Suchbegriffe: wippschalter 1 polig, 841851, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Wippschalterhalterungen, Carlingswitch, RCV53600004, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switch Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.