| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8419193 Herst.-Nr.: PXP7010/03P/ST/0911 EAN/GTIN: 5059041824941 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Montagetyp = Kabelmontage Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP66, IP68, IP69K Nennstrom = 25.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 600,0 V Gehäusegröße = 42 Gehäusematerial = Polymer Zugentlastung = Nein Betriebstemperatur min. = -40°C
cULS, UL, VDE, CCC. Hinweis: 10- und 32-polige Steckverbinder der Serie 7000 sind Crimp-Varianten mit Crimps 765-9832, 765-9836 (10-polig), 765-9842 und 765-9851 (32-polig). Crimpzange (erweitertes Serienangebot) 2508478518 und Positionierhilfe 765-9848 (10-polig) und 765-9858 (32-polig). Alle anderen Steckverbinder haben Schraubklemmenkontakte. Kunststoff-Buccaneer-Kabelsteckverbinder der Serie 7000. Diese thermoplastischen Rundkabel-Steckverbinder-Stecker der Buccaneer-Serie 7000 kombinieren die Benutzerfreundlichkeit eines schnellen Kupplungsmechanismus mit ausgezeichneter Abdichtung gegen die Umgebung für Signal- und Netzstrom. Diese Rundsteckverbinder sind vollständig wasserdicht und ideal für Anwendungen, bei denen das Eindringen von Schmutz und Wasser vermieden werden muss und bei denen ein einfacher Anschluss, Platz und Aussehen wichtige Aspekte sind. Kabelsteckverbinder der Bulgin-Serie 7000 verfügen außerdem über einen selbstverlöschenden thermoplastischen Werkstoff und sind ideal für blindes Stecken. Verriegelungsmechanismus mit 1/4-Drehung Positives Feedback bei Verriegelung UV-beständiges Kunststoffgehäuse Polarisierungs- und optische Ausrichtungseigenschaften Stecksichere Kontakte Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Montagetyp: | Kabelmontage | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP66, IP68, IP69K | Nennstrom: | 25.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 600,0 V | Gehäusegröße: | 42 | Gehäusematerial: | Polymer | Zugentlastung: | Nein | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |