Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Hebel gerade-Betätiger Schraub, 10 A, 2-poliger Wechsler 1,11 → 1,95 N -55°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8421515
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DT-2RV3-A7
EAN/GTIN:
     5059039192151
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter honeywell hebel
Betätigertyp = Hebel gerade
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 10 A
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 1,11 → 1,95 N
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Phenol
Lebensdauer mechanisch = 3000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.14N
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C

Honeywell Premium Basic-Schalter - Serie DT und MT. Die großen Honeywell-Premium-Mikroschalter zum Einrasten wurden für Wiederholbarkeit und erhöhte Lebensdauer entwickelt. Diese Serie von Präzisionsschaltern verfügt über anwendungsspezifische Merkmale, angefangen bei doppelt unterbrechender Schaltung bis hin zur Handhabung von hohen elektrischen Lasten. Die Schalter der Serie DT bestehen aus zwei unabhängigen einpoligen Wechselschalterkontakten in einem Gehäuse, das durch ein integriertes gemeinsames Betätigungselement gesteuert wird. Die DPDT-Kontaktanordnung bietet einen Kontakt für den Steuerschaltkreis und einen anderen Kontakt für den Signal- oder Hilfsstromkreis. Die magnetischen Beblasungsschalter wurden zum Schalten elektrischer Lasten hoher Kapazität entwickelt. Ein integrierter Magnet um den Kontaktabstand lenkt den Lichtbogen weg von den Kontakten, was die Lebensdauer des Schalters verlängert. Entlüftungen zwischen Abdeckung und Gehäuse ermöglichen das Entweichen von heißem Gas.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel gerade
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
10 A
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
1,11 → 1,95 N
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Phenol
Lebensdauer mechanisch:
3000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.14N
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter hebel, 8421515, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, DT2RV3A7, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,63*
€ 499,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,79*
€ 495,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,62*
€ 464,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,32*
€ 435,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.