Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Stößel-Betätiger Schraub, 15 A, 1-poliger Wechsler 2,5 → 3,61 N -55°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/480VAC; 15A/250VDC; SPDT; Pos: 2
Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/480VAC; 15A/250VDC; SPDT; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     108EL-8426655
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2RQ181-A2
EAN/GTIN:
     5059039192953
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell microschalter
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 15 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 2,5 → 3,61 N
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Phenol
Lebensdauer mechanisch = 20000000Operations
Schalt-Lösekraft = 1.11N
Erfüllte Normen = CSA, ENEC, UL°C

Mikroschalter, Serie BZ. Die Schalterserie BZ kennzeichnet eine hohe mechanische Lebensdauer von bis zu 20000000 Schaltspielen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % sowie eine Vielzahl von Betätigungselementen, Anschlussmöglichkeiten und Betriebseigenschaften. Niedrige Betätigungskraft und unterschiedliche Schaltwege Verlängerte Befestigungslbohrung zur leichteren und genaueren Montage Nennstrombereich: 15 A bis 25 A Zu den typischen Anwendungen gehören: Bewässerungssysteme, Zeitgebervorrichtungen, Geräte der Medizin- und Dentaltechnik
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
15 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
2,5 → 3,61 N
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Phenol
Lebensdauer mechanisch:
20000000Operations
Schalt-Lösekraft:
1.11N
Erfüllte Normen:
CSA, ENEC, UL°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter stößel, 8426655, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, BZ2RQ181A2, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 6,90*
ab € 44,04*
€ 49,99*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 38,93*
€ 54,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.