Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Cermet Potentiometer
>
Artikel
RS PRO, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10Ω ±10% / 1W , Schaft-Ø 6 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8427056
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8427056
EAN/GTIN:
5056279162357
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10Ω
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Löten
Schaftlänge = 25mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±10%
Drahtpotentiometer von RS PRO, 25 mm, eingängig. RS PRO bietet ein Sortiment von Drehpotenziometern für die verschiedensten Anwendungsfälle an. Sie werden vor allem in Elektronikgeräten verwendet. Jedes Modell kann in verschiedenen Geräten oder sogar Leiterplattenanwendungen eingebaut werden. Diese speziellen Modelle haben in der Regel eine Rotationslebensdauer von 100000 Umdrehungen und sind insbesondere für Audio- oder elektronische Anwendungen geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Robuste Bauweise 25-mm-Achse 1 W Nennleistung Eingängig Drehwinkel von 285° (mechanisch). Was ist ein Potenziometer?. Ein Potenziometer ist ein Stellwiderstand, der den Widerstand in einer Anwendung erhöht oder verringert. Es gibt zwei Haupttypen von Potenziometern, die üblicherweise entweder als digitale oder analoge Ausführung verfügbar sind: Dreh- und Linear-Potenziometer. Lineare Potenziometer verfügen über eine rechteckige Streifenform und können nach oben oder unten bewegt werden, um den erforderlichen Widerstand einzustellen. Sie werden häufig in Soundsystemen für den Mikrofonausgang oder zur Lautstärkeregelung verwendet. Bei Drehpotenziometern befindet sich die Welle in einem Knopf. Sie werden üblicherweise in Dimmerschaltern oder Lautsprechern verwendet, bei denen der Widerstand durch Drehen (meist nach rechts) erhöht wird, um den Ausgang (ob Licht, Ton oder Spannung) zu erhöhen. Wie funktionieren Potenziometer?. Potenziometer werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt und fungieren als Widerstand für Elektronikgeräte. Ein Dimmerschalter in einem Lichtschalter verfügt beispielsweise in der Regel über ein Potenziometer. Je nachdem, in welche Richtung das Potenziometer gedreht wird, erhöht oder verringert sich der Widerstand und verändert damit die Lichtleistung der Glühlampe. Eine andere gängige Anwendung findet sich in Lautsprechern oder Soundsystemen als Lautstärkeschalter. Sie sind in der Regel als Dreh- und Linear-Potenziometer aus den folgenden Materialien/in folgenden Ausführungen erhältlich: Mit Draht umwickelt Leitfähig Kunststoff Kohlenstoff Cermet
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10Ω
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Löten
Schaftlänge:
25mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±10%
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Potentiometer
Weitere Suchbegriffe:
Potentiometer
,
Potenziometer
,
Poti
,
potentiometer rs pro
,
potentiometer
,
8427056
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
RS PRO
,
P25129255R100
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Potentiometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Schwarz Ø 38.6mm x 13.5mm, Rund Schaft 6mm
RS Pro
7777283
ab € 2,74*
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Schwarz, Weiß Ø 13mm x 15mm, Flach Schaft 6mm
RS Pro
4676106
ab € 5,10*
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Weiß Ø 24.8mm x 18.4mm, Keil Schaft 6mm
RS Pro
7777322
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen