Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Joysticksteuerung, 2-Achsen Potenziometrisch Dual / 10 mA (Kurzzeitiger Schleiferstrom) Griff Typ Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Joysticksteuerung, 2-Achsen Potenziometrisch Dual / 10 mA (Kurzzeitiger Schleiferstrom) Griff Typ Knopf
RS PRO Joysticksteuerung, 2-Achsen Potenziometrisch Dual / 10 mA (Kurzzeitiger Schleiferstrom) Griff Typ Knopf
RS PRO Joysticksteuerung, 2-Achsen Potenziometrisch Dual / 10 mA (Kurzzeitiger Schleiferstrom) Griff Typ Knopf
Artikel-Nr.:
     108EL-8427172
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8427172
EAN/GTIN:
     5056279162708
Suchbegriffe:
8427172
Schalter
Joysticks und Zubehör
Joysticks
Achsenanzahl = 2
Schalttechnologie = Potenziometrisch Dual
Grifftyp = Knopf
Kontaktnennstrom = 10 mA (Kurzzeitiger Schleiferstrom)
Joystick Betätigungsweg = 25-0-25 °
Anschlussart = Teflondraht (4 Drähte)
Lebensdauer mechanisch = 2000000Operations
Montagetiefe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105°C

RS-Pro-Zweiachsen-Joystick-Steuereinheit. Diese zweiachsige Joystick-Steuereinheit ist aus leitfähigem Kunststoff hergestellt und besitzt ein eloxiertes, präzisionsgedrehtes Aluminiumgehäuse für eine lange Lebensdauer. Die Joystick-Steuereinheit mit zwei Achsen bietet einen rauschfreien Ausgang durch den Einsatz eines Edelmetallschleifers. Mit einem Widerstandsbereich von 5 kΩ hat diese Joystick-Steuereinheit außerdem eine unendliche Auflösung. Eigenschaften und Vorteile:. 1-W-Nennleistung bei 70 °CNitrile GummimanschetteEdelstahl-Montageflansch±20 % Standard-Widerstandstoleranz ; 842-7175 842-7175 hat eine Drucktaste, ; 842-7172 842-7172 hat KEINE Drucktaste
Weitere Informationen:
Achsenanzahl:
2
Schalttechnologie:
Potenziometrisch Dual
Grifftyp:
Knopf
Kontaktnennstrom:
10 mA (Kurzzeitiger Schleiferstrom)
Joystick Betätigungsweg:
25-0-25 °
Anschlussart:
Teflondraht (4 Drähte)
Lebensdauer mechanisch:
2000000Operations
Montagetiefe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
909991
ab € 91,83*
Zubehör
Idec
ARN-BL
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.