| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8427501 Herst.-Nr.: 09000005241 EAN/GTIN: 5059039129836 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Verriegelungshebel Serie = HAN 3A Zur Verwendung mit = Gehäuse Anzahl Hebel = 2
Best.-Nr.: 841-2007 ist für den Einsatz mit 841-1997 vorgesehen und umgekehrt. Steckverbinderzubehör Han. Steckverbinderzubehör Harting Han, Schraubadapter, Einbaudichtungen in der Größe 10A, 16A und 32A sowie Greifrahmen für den Einsatz mit den Gehäusen und Kappen der Serie Harting-Han. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Verriegelungshebel | Serie: | HAN 3A | Zur Verwendung mit: | Gehäuse | Anzahl Hebel: | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |