Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M22-30 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 10-polig / 2-reihig Gerade für Steckverbinder, Serie M22


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-842826
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M22-3020500
EAN/GTIN:
     5059041933308
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder 10-polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Serie = M22-30
Zur Verwendung mit = Steckverbinder, Serie M22
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 10.4mm
Breite = 4.1mm
Gehäusematerial = Nylon

Buchsengehäuse. Ein- und zweireihige Crimp-Buchsen-Gehäuse für Sockel mit 2 mm Rastermaß. Die SIL-Gehäuse der Serie M22-301 passen zu den Stiftleisten der Serie M22-201/203, typische Bestellnummern ; 681-3287 681-3287 bzw. ; 681-3316 681-3316 Die DIL-Gehäuse der Serie M22-302 passen zu den Stiftleisten der Serie M22-202/204, typische Bestellnummer ; 681-3297 681-3297 Gehäuse für Crimpkontakte, Bestellnummer ; 547-3245 547-3245 (Weißblech) oder ; 547-3289 547-3289 (Goldblech)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Serie:
M22-30
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder, Serie M22
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
10.4mm
Breite:
4.1mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 842826, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, HARWIN, M223020500, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M22-3050046
ab € 5,09*
Zubehör
RS Pro
5473289
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.