Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Schnellverbindung, 15 A, 1-poliger Wechsler 1,67 N -55°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8428784
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2RW822-D5
EAN/GTIN:
     5059039197446
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell mikroschalter rollenhebel
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 15 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 1,67 N
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Phenol
Lebensdauer mechanisch = 20000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.42N
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C

Mikroschalter, Serie BZ. Die Schalterserie BZ kennzeichnet eine hohe mechanische Lebensdauer von bis zu 20000000 Schaltspielen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % sowie eine Vielzahl von Betätigungselementen, Anschlussmöglichkeiten und Betriebseigenschaften. Niedrige Betätigungskraft und unterschiedliche Schaltwege Verlängerte Befestigungslbohrung zur leichteren und genaueren Montage Nennstrombereich: 15 A bis 25 A Zu den typischen Anwendungen gehören: Bewässerungssysteme, Zeitgebervorrichtungen, Geräte der Medizin- und Dentaltechnik
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
15 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
1,67 N
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Phenol
Lebensdauer mechanisch:
20000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.42N
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 8428784, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, BZ2RW822D5, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,71*
€ 41,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,69*
€ 45,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.