Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Hebel gerade-Betätiger Schraub, 15 A, 1-poliger Wechsler 0,7 N -55°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8428838
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2RW855-A2-S
EAN/GTIN:
     5059039192342
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter honeywell hebel
Betätigertyp = Hebel gerade
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 15 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,7 N
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Phenol
Lebensdauer mechanisch = 20000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.14N
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C

Mikroschalter, Serie BZ. Die Schalterserie BZ kennzeichnet eine hohe mechanische Lebensdauer von bis zu 20000000 Schaltspielen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % sowie eine Vielzahl von Betätigungselementen, Anschlussmöglichkeiten und Betriebseigenschaften. Niedrige Betätigungskraft und unterschiedliche Schaltwege Verlängerte Befestigungslbohrung zur leichteren und genaueren Montage Nennstrombereich: 15 A bis 25 A Zu den typischen Anwendungen gehören: Bewässerungssysteme, Zeitgebervorrichtungen, Geräte der Medizin- und Dentaltechnik
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel gerade
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
15 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,7 N
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Phenol
Lebensdauer mechanisch:
20000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.14N
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter hebel, 8428838, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, BZ2RW855A2S, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PHE840MR7220MR05R06L2
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.