| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8430030 Herst.-Nr.: 09140009930 EAN/GTIN: 5059039131372 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Serie = Han-Modular Typ = Adaptermodul Anzahl der Kontakte = 9 Seriennummer = 0914
RU. DIN EN 60664-1, DIN EN 61984. Han D-Sub-Modul. Eine Serie von Han D-Sub-Adaptermodulen ohne D-Sub-Einsatz als Stecker- und Buchsenausführungen, Teil des Han Modular-Systems. Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Serie: | Han-Modular | Typ: | Adaptermodul | Anzahl der Kontakte: | 9 | Seriennummer: | 0914 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Han-Modular, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Stecker, Kontakteinsätze, d-sub kabel, 8430030, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140009930, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,80* | € 10,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,2784* | € 11,1311* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,81841* | € 11,41841* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,86* | € 11,46* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,59* | € 26,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|