Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
HARTING Han M Steckverbinder-Haube, M40, Eingang oben, IP65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8430308
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
19370240428
EAN/GTIN:
5059039130856
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Typ = Steckverbinder-Haube
Gewindegröße = M40
Größencode Hersteller = 24 B
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Schutzart = IP65
Seriennummer = 1937
Kappen Serie Han M. Kappen der Serie Han M für Einsatzmodule, Rahmen, Anbaugehäuse usw. für die Steckverbindermodule der Serie Harting Han, erhältlich in Ausführungen mit Einfach- und Zweifachhebel, für Anwendungen geeignet, die einen höheren Umgebungsschutz erfordern.
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder-Haube
Gewindegröße:
M40
Größencode Hersteller:
24 B
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Schutzart:
IP65
Seriennummer:
1937
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Hochleistungssteckverbinder Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Steckergehäuse
,
leistungsstecker harting
,
leistungsstecker
,
leistungsstecker ip65
,
8430308
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Hochleistungssteckverbinder Gehäuse
,
HARTING
,
19370240428
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,85*
€ 42,01*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,92*
€ 42,11*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,16577*
€ 42,50577*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,56*
€ 42,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,22*
€ 99,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting 19 00 000 5099 Kabelverschraubung Edelstahl Messing, Polyamid
Harting
19 00 000 5099
ab € 14,57*
Zubehör
Harting 09 16 108 3001 Stifteinsatz Han® DD 108 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,4196*
Zubehör
Harting 09 21 064 3001 Stifteinsatz Han® D 64 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,20*
Zubehör
Harting 09 33 024 2602 Stifteinsatz Han® E 24 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,25*
Zubehör
Harting Han D Leistungssteckverbinder, Buchse, 64 Kontakte 4-reihig, 250 V / 10A
Harting
0921064310102
ab € 24,34*
Zubehör
HARTING Han DD Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 108-polig 10A Buchse
Harting
0916108310101
ab € 31,26*
Zubehör
Kabelverschraubung 19 00 000 5098 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
19 00 000 5098
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen