Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC IS10M Druckschalter, 100V ac/dc, 0.1MPa → 0,4 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8430345
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IS10M-40-L-A
EAN/GTIN:
     5059039818358
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter smc
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 0,4 MPa
Betriebsdruck min. = 0.1MPa
Geeignete Medien = Luft, Einströmendes Gas
Typ = Reed
Nennspannung = 100V ac/dc
Serie = IS10M
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
IP Schutzart = IP40
Schaltleistung max. = 2W

3-m-Anschlusskabel. Für den Einbau sind zwei separate Distanzstücke (nicht im Lieferumfang enthalten) für die Serie SMC erforderlich. Zwischenliegender Druckschalter. Ein kompakter, integrierter Reed-Druckschalter, der bei modularen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verwendet werden kann. Der IS10 ist geeignet für den Einsatz mit Luft- und Edelgasen und erreicht eine Lebensdauer von 5 Millionen Zyklen. Er besitzt ein Gehäuse mit Schutzart IP40. eingestellter Druckbereich von 0,1 bis 0,4 MPa Einbaulage waagerecht oder senkrecht Wiederholbarkeit ±0,05 MPa Feste Hysterese 0,08 MPa oder weniger Prüfdruck 1,0 MPa
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
0,4 MPa
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Geeignete Medien:
Luft, Einströmendes Gas
Typ:
Reed
Nennspannung:
100V ac/dc
Serie:
IS10M
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
IP Schutzart:
IP40
Schaltleistung max.:
2W
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip40, 8430345, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, SMC, IS10M40LA, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
61
€ 4,90*
ab € 54,06*
€ 70,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,90*
€ 71,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,51*
€ 78,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.