| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8430806 Herst.-Nr.: 28448 EAN/GTIN: 5059045516071 |
| |
|
| | |
| Baugruppentyp = Modul
RFID-Kennzeichnung. Diese sind passive Nur-Lese-RFID-Tags. Sie enthalten eine einzigartige 64-bit-Nummer, die mit einem RFID-Lesegerät ausgelesen werden kann. Die Frequenz und das Protokoll müssen zum verwendeten Lesegerät passen. Einzigartige Nur-Lese-ID mit 64 bit Betriebsfrequenz: 125 kHz ± 6 kHz Kommunikationsprotokoll: EM4100 Empfohlenes Tag-Lesegerät: Best.-Nr. ; 781-3061 781-3061 Anwendungen: Zugangskontrolle, Fälschungsschutz, Bestandsverfolgung Klare Scheibe (Best.-Nr. ; 843-0800 843-0800 ) Material: Polyethylen und Polyester Abmessungen: 20 x 0,6 mm Betriebstemperaturbereich: -20 bis +60 °C. Epoxidharz-Scheibe (Best.-Nr. ; 843-0806 843-0806 ) Material: laminiertes Epoxidharz Abmessungen: 30 x 1 mm, Mittelloch 3,2 mm Durchmesser Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Kleine Epoxidharz-Scheibe (robuste Ausführung) (Best.-Nr. ; 843-0793 843-0793 ) Material: PPS und Epoxidharz Abmessungen: 12,4 x 2 mm Betriebstemperaturbereich: -25 bis +85 °C Nagel (Best.-Nr. ; 843-0803 843-0803 ) Kann in Holz geschlagen werden Material: Polyamid mit Glasfaser Abmessungen: 35,5 x 4 mm Betriebstemperaturbereich: -25 bis +85 °C Weitere Informationen: | | Baugruppentyp: | Modul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8430806, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, Parallax Inc, 28448, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules |
| | |
| |