Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Fiamm Abgedichteter Bleiakku, 12V / 42Ah, M6-Anschluss, 197 x 165 x 170mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8431326
Hersteller:
Fiamm
Herst.-Nr.:
FG24204
EAN/GTIN:
5060641227964
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Kapazität = 42Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = AGM
Anschlusstyp = M6
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 197 x 165 x 170mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb
Eurobat-Klassifizierung = 3 bis 5 Jahre
Betriebstemperaturbereich = -20 → +50°C
Gewicht = 13.8kg
Bleiakku Serie FG – FIAMM. Die Akkuserie Fiamm FG wurde speziell für optimale Leistung und Schutz vor Stromunterbrechungen entwickelt. Der hochwertige Akku sorgt dafür, dass kein Elektrolyt aus dem Gehäuse oder den Anschlüssen austritt. Dieser Akku ist durch die perfekt abgedichtete Konstruktion und die Rekombination von Gasen innerhalb der Zelle nahezu wartungsfrei. Diese Akkuserie verwendet ein einzigartiges Elektrolytsuspensionssystem mit einer mikrofeinen Glasmatte (AGM), um die maximale Elektrolytmenge in den Zellen zu halten. Eigenschaften und Vorteile. Optimiert für bis zu 20 Stunden Entladung 5 Jahre Auslegungslebensdauer in spannungsfreiem Betrieb in temperaturüberwachter Umgebung VRLA AGM- und Gas-Rekombinationstechnologie mit 99 % interner Rekombination Auslaufsicher und wartungsfrei Ungefährlicher Einsatz für Luft-/See-/Schienen-/Straßentransport 100 % wiederverwertbar. Typische Anwendungen:. AlarmsystemeKommunikationsgeräteNotbeleuchtungBrand- und Sicherheitssysteme. Häufig gestellte Fragen. Bleiakkus GEL vs. AGM. AGM (Absorbed Glass Mat)Diese Batterien enthalten nur genug Flüssigkeit, um die speziell ausgelegte Glasfasermatte feuchtzuhalten. Die Glasfasermatte dient zum Transport der Batterieelektrolyte zwischen den Batterieplatten. Wenn die AGM-Batterie defekt ist, tritt keine Flüssigkeit aus.AGM-Batterien werden bevorzugt, wenn eine große Stromstärke benötigt wird. Die voraussichtliche Lebensdauer ist in den meisten Fällen hervorragend, wenn sie nicht mehr als 60 % zwischen den Ladevorgängen entladen werden und/oder vollständig alle 3 bis 6 Monate wieder aufgeladen werden. Gelzellen-BatterienDiese Batterien enthalten ein Silikagel, das die Konsistenz einer dicken Paste hat. Dadurch können die Elektronen zwischen den Platten fließen. Die Gelbatterie läuft aber nicht aus, wenn das Gehäuse defekt ist.Gelzellen-Batterien bieten nicht dieselbe Leistung wie AGM-Batterien mit gleicher Größe. Gelzellen-Batterien zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich langsam entladen und leicht höhere Betriebstemperaturen bei ausgezeichneter Tiefentladung bieten. Das Aufladen dieser Batterien muss ordnungsgemäß durchgeführt werden, damit kein vorzeitiger Defekt auftritt. Sind Bleiakkus schädlich?. Bleiakkus enthalten Chemikalien, die möglicherweise schädlich sowohl für Ihre Gesundheit als auch die Umwelt sind. Sie enthalten Blei, ein sehr giftiges Metall, und Schwefelsäure, eine aggressive Elektrolyt-Lösung. Eine korrekte Entsorgung muss jederzeit gewährleistet werden. Wie entsorgt man Bleiakkus?. Diese Akkus enthalten gefährliche Chemikalien, weshalb ein Recycling der einzige Weg zur Entsorgung ist. Recyceln Sie verantwortungsbewusst. Hierfür steht eine Reihe von Programmen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
42Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
AGM
Anschlusstyp:
M6
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
197 x 165 x 170mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Anwendung:
Verwendung für den Standby-Betrieb
Eurobat-Klassifizierung:
3 bis 5 Jahre
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +50°C
Gewicht:
13.8kg
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Akkus
>
Bleiakkus
Weitere Suchbegriffe:
Blei-Säure Batterie
,
Bleisäure Akku
,
Bleisäure Batterie
,
Nassbatterie
,
Versorgungsakku
,
Versorgungsbatterie
,
AGM Vlies-Batterien
,
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
versorgungsbatterie 12v 42ah
,
blei-säure akku
,
blei-säure batterie 12v
,
8431326
,
Batterien und Ladegeräte
,
Akkus
,
Fiamm
,
FG24204
,
Batteries & Chargers
,
Rechargeable Batteries
,
Lead Acid Batteries
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,34*
€ 337,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,54*
€ 300,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 42Ah, T6-Anschluss, 197 x 165 x 170mm
RS Pro
1224862
ab € 200,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen