| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8435996 Herst.-Nr.: 09990000621 EAN/GTIN: 5059039131662 |
| |
|
| | |
| Serie = 0999
Harting-Handwerkzeuge, Serie DIN 41612. Eine Werkzeugreihe, die sich besonders für den Einsatz mit der Serie DIN 41612 Typ D, E, F, FM und HM von Steckverbindern eignet, die Crimpkontakte erfordern. Best.-Nr. ; 740-6654 740-6654 ist eine Hand-Crimpzange zum Crimpen von Kontakten mit einem Querschnitt von 0,14 bis 1,5 mm2 gemäß DIN 41641 Best.-Nr. ; 740-6663. 740-6663. ist ein einfacher Handcrimpwerkzeugrahmen für BC/FC Kontakte, Matrizen müssen separat bestellt werden. Best.-Nr. ; 843-5996 843-5996 ist eine Crimpmatrize für den Einsatz in Rahmen der Crimpzange 740-6663. Zum Crimpen von har-bus 64 Crimpkontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 28-20 AWG und FC1-Crimpkontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 28-24 AWG Best.-Nr. ; 843-5990 843-5990 ist eine Crimpmatrize für den Einsatz in Rahmen der Crimpzange 740-6663. Zum Crimpen von Kontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 26-20 AWG Best.-Nr. ; 740-6666 740-6666 ist eine Crimpmatrize für den Einsatz in Rahmen der Crimpzange 740-6663. Zum Crimpen von Kontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 20-16 AWG Best.-Nr. ; 865-8398 865-8398 ist eine BC-Aufnahme für den Einsatz in Crimpzange 740-6663 Weitere Informationen: | | Serie: | 0999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8435996, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, HARTING, 09990000621, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,58* | € 186,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 155,04* | € 186,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,78* | € 193,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 162,50755* | € 196,51755* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,07* | € 223,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|