Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
HARTING D-Sub Filter Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.54mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8436135
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09641247232
EAN/GTIN:
5059039132829
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.54mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 7.5A
Betriebsspannung = 100,0 V
Länge = 30.8mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 21.4mm
Serie = D-Sub Filtermm
D-Sub-Steckverbinder. Professionelle D-Sub-Steckverbinder von Harting, erhältlich in 9-, 15-, 25- oder 37-polig. Abgewinkelt Durchsteckmontage Leiterplattenmontage Platinenbefestigung mit Masseverbindung erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.54mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
7.5A
Betriebsspannung:
100,0 V
Länge:
30.8mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
21.4mm
Serie:
D-Sub Filtermm
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder 9 pol
,
8436135
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
HARTING
,
09641247232
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 20,1344*
€ 24,7444*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 22,32*
€ 26,85*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 20,17*
€ 28,59*
Lager 139
1 Tag
50
1
€ 14,99*
ab € 18,92*
€ 34,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 671,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FCI D-SUB D09P13A4GV00LF D-SUB Stiftleiste 90 ° Polzahl: 9 Print 1 St.
Amphenol
D09P13A4GV00LF
ab € 1,17*
Ähnlich
FCI D-SUB D09P13A4GX00LF D-SUB Stiftleiste 90 ° Polzahl: 9 Print 1 St.
Amphenol
D09P13A4GX00LF
ab € 1,17*
Ähnlich
Norcomp 182 Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.77mm, THT Lötanschluss
NorComp
182-009-113R531
ab € 1,09*
Ähnlich
NORCOMP 182-009-113R561 D-SUB-STECKER, LÖTBAR, ABGEW., 9POL
NorComp
182-009-113R561
ab € 1,29*
Ähnlich
TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder E Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage
TE Connectivity
3-338168-2
ab € 3,09*
Ähnlich
TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage
TE Connectivity
1-338168-2
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen