Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING D-Sub Sub-D Gehäuse Gerade, 15-polig, Größe A, aus Metall-Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8436191
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670150425
EAN/GTIN:
     5059039134533
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Anzahl der Kontakte = 15
D-Sub-Gehäusegröße = A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = D-Sub

IEC 60 807. Gehäuse mit oberer und seitlicher Kabeleinführung. Mit einer langen, gerändelten Schraube 4-40 UNC Metallkabelklemme Schrauben und versetzte Tülle Metallisiertes Thermoplast oder Thermoplast erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
D-Sub-Gehäusegröße:
A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
D-Sub
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, Rändelmutter ohne Norm, Rändelschraube (ohne Norm), d-sub gehäuse 15pol metall, rändelmutter ohne norm, harting d-sub kabel, 8436191, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670150425, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,641*
€ 6,171*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,6516*
€ 6,1916*
10
Frei Haus
ab € 4,782*
€ 6,362*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,66519*
€ 7,45519*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,50*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5443777
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.