Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han HPR Steckverbinder-Haube, M40, IP65, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8439131
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19400240513
EAN/GTIN:
     5059039131884
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Typ = Steckverbinder-Haube
Gewindegröße = M40
Größencode Hersteller = 24 B
Schutzart = IP65, IP68, IP69K
Seriennummer = 1940

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Steckverbinder desselben Typs oder verschiedener Typen, die in einer Reihe angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. UL, CSA, SEV. IP68 Kappen. Metallgehäuse HPR Kappen mit oberer oder seitlicher Kabeleinführung erhältlich Metrische IP68-Kabelverschraubungen siehe Best.-Nr. ; 390-044 390-044 und Produktbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder-Haube
Gewindegröße:
M40
Größencode Hersteller:
24 B
Schutzart:
IP65, IP68, IP69K
Seriennummer:
1940
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, emv-gehäuse harting, leistungsstecker, 8439131, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19400240513, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 42,43493*
€ 48,47493*
1
€ 5,00*
ab € 41,97*
€ 53,27*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 42,31*
€ 53,38*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,62*
€ 54,16*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 81,31*
€ 87,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.