Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Stroboskop
>
Artikel
RS PRO Tragbares Stroboskop, max. ±0.01 %, 9μs, Xenon weiß, 30U/min /12500U/min, 30fp/min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8459712
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8459712
EAN/GTIN:
5056112210641
Suchbegriffe:
Stroboskop
stroboskop
Genauigkeit max. = ±0.01 %
Abtastzeit = 9µs
Blitzlichtfarbe = Xenon weiß
Abmessungen = 240 x 65 x 40mm
Gewicht = 415g
Höhe = 40mm
Länge = 240mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Geschwindigkeit max. = 12500U/min
Blitzrate min. = 30fp/min
Betriebstemperatur min. = 0°C
Geschwindigkeit min. = 30U/min
Breite = 65mm
Tragbares Stroboskop von RS Pro, Abtastzeit 9 μs, maximale Drehzahl 12500 U/minDieses professionelle tragbare Stroboskop der RS Pro Serie hat eine sehr kompakte Bauweise und verwendet Xenon-Technologie, um extrem helle Blitze zu erzeugen. Das hochwertige Messgerät ist ideal zur Messung der Drehzahl von Anlagen und Maschinen. Verwenden Sie es zur Beobachtung beweglicher Teile und zur Durchführung von Inspektionen, z. B. bei Lüfterblattverformung oder der Position eines beweglichen Riemens. Das Stroboskop hat eine feste Blitzdauer, die selbst in empfindlichen Bereichen mit hoher Umgebungsbeleuchtung oder schlechtem Zugang ein scharfes Bild liefert. Dies macht sie auch besonders effektiv bei kleinen Zielen. Sie können das Gerät mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkupack für mehr als zwei Stunden Dauerbetrieb versorgen oder über das mitgelieferte Netzteil direkt an das Stromnetz anschließen. Er wird in einer Tragetasche mit Triggerstecker, vier Steckeradaptern und einem gerätespezifischen Prüfzertifikat geliefert.Eigenschaften und Vorteile• Abmessungen: 240 mm (L) x 65 mm (B) X 40 mm (D) • Gewicht: 415 g. • Xenon-Blitz in weißer Farbe • Beleuchtungsstärke von 1200 Lux • Maximale Blitzrate/-geschwindigkeit von 12.500 FPM/U/min • Minimale Blitzrate/Geschwindigkeit von 30 FPM/U/min • Abtastzeit von 9 μs • Genauigkeit von ±0,01 % • Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis +40 °C. • Stromversorgung über einen wiederaufladbaren Li-Ion-Akkupack • Kontinuierlicher Einsatz bei PSU (Netzteil) • Lieferung mit Triggerstecker, vier Steckeradaptern, Netzteil und gerätespezifischem PrüfzertifikatRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0.01 %
Abtastzeit:
9µs
Blitzlichtfarbe:
Xenon weiß
Abmessungen:
240 x 65 x 40mm
Gewicht:
415g
Höhe:
40mm
Länge:
240mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Geschwindigkeit max.:
12500U/min
Blitzrate min.:
30fp/min
Betriebstemperatur min.:
0°C
Geschwindigkeit min.:
30U/min
Breite:
65mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Geschwindigkeitsmessgeräte
>
Stroboskope
Weitere Suchbegriffe:
8459712
,
Mess- und Prüftechnik
,
Geschwindigkeitsmessgeräte
,
Stroboskope
,
RS PRO
,
A42080
,
Test & Measurement
,
Speed Test & Measurement
,
Stroboscopes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.043,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,03*
€ 1.392,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,31*
€ 1.379,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,85*
€ 1.318,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,30*
€ 1.254,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,71*
€ 1.242,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stroboskopleuchte
RS Pro
8459788
ab € 114,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen