Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 280 x 180 x 100mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 280 x 180 x 100mm IP66
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 280 x 180 x 100mm IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-8462958
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8462958
EAN/GTIN:
     5056112211525
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
rs pro aluminiumgehäuse
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 280 mm
Höhe Außen = 100 mm
Breite Außen = 180 mm
Abmessungen Außen = 280 x 180 x 100mm
Schutzart = IP66
Farbe = Silber
Deckelfarbe = Silber
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = RJ
Dichtungswerkstoff = Neopren

• DIN 1725, IEC 60529 • NEMA 4X und 6P • UL 508A, UL 50, UL 50E • CE • MIL-STD-810G (mechanische Schwingungs- und Stoßprüfungen) • ASTM B117 • IEC 62262 • IK 60068-2-75. Aluminiumdruckguss-Gehäuse, IP66, natürliche Oberfläche. Eine wasserdichte Serie von Gehäusen aus Aluminiumdruckguss (AlSi12). Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP66 und wurden speziell für raue und anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Das Gehäuse umfasst LID und LID, unverlierbare Edelstahl-Deckelschrauben, eine durchgehende Neopren-O-Ring-Dichtung und 4 kupferbeschichtete Erdungsschrauben zur Erdung. Diese Gehäuse mit hohem Standard sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen geeignet, einschließlich im Innen- und Außenbereich, und bieten ausgezeichneten Schutz für interne elektrische Komponenten in einer Reihe von Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. • Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP66 durch Einsatz der durchgehenden Abdichtung mit O-Ringen aus Neopren • Temperaturstabilität der Deckeldichtung -40 bis +100 °C • DIN-Schienenmontagepunkt • Deckel und Grundplatte verbunden mit unverlierbaren Edelstahl-Deckelschrauben. • Wandstärke 3mm. Anwendungen. Aluminiumgehäuse sind aufgrund ihres leichten und dennoch Durable Designs ideal für den Einsatz als Universalgehäuse. Aluminiumgehäuse eignen sich auch hervorragend für HF-Projekte oder Projekte, die witterungsabhängig sind. Aufgrund der Bauweise der Gehäuse können sie auch für Projekte mit Wärme verwendet werden, da die Gehäuse einen ausgezeichneten Kühlkörper bilden. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: • Elektroarbeiten • Schaltelemente für Tasten • Telekommunikation • Netzwerk-Abzweigdosen • Mechanisch und Automatisierung. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet IP-Schutzart?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Dieses Gehäuse hat die Schutzart IP66 und bietet ein wasserdichtes Gehäuse. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt LÖSUNGEN (SOLUTIONS) oben auf der Seite oder klicken Sie auf Auswahlhilfe eines Gehäuses. Kann dieses Gehäuse im Freien verwendet werden?. Mit der Schutzart IP66 ist dieses Gehäuse vor Staubeintritt und Wasser geschützt und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Was ist im Lieferumfang enthalten?. • Gehäuse + Deckel LID • 4 Deckelschrauben
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
280 mm
Höhe Außen:
100 mm
Breite Außen:
180 mm
Abmessungen Außen:
280 x 180 x 100mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Silber
Deckelfarbe:
Silber
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
RJ
Dichtungswerkstoff:
Neopren
Weitere Suchbegriffe: 8462958, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, RJ29N, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,15*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 2,99*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.