Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg PA 20 Elektronischer Signalgeber IP66 24 V dc 80-Ton Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8463768
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23370630000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber pfannenberg
Versorgungsspannung = 24 V dc
IP Schutzart = IP66
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 80
Gehäusefarbe = Rot
Montageart = Tafelmontage
Anwendungsart = Signalgeber
Dezibel max. = 120dB
Serie = PA 20
Sockellänge = 214mm
Temperatur min. = -40°C

UL, GOST, GL, VdS, RS, EN 54-3. Elektronische Signalgeber Patrol, PA-20, Pfannenberg. Der Patrol PA-20 ist ein elektronischer Signalgeber mit 120-dB-Ausgabe und 80 Alarmtönen. Er ist extrem effizient und sorgt für ein gutes Durchdringen akustischer Hindernisse und reduziert daher die erforderliche Anzahl der Signalgeber erheblich. Der PA-20 ist sicher und leicht zu installieren. Sicher – eine falsche Installation ist praktisch unmöglich. Einfach – deutlich kürzere Montage- und Installationszeit Wirtschaftlich – extrem hohe Effizienz und gute Durchdringung akustischer Hindernisse verringern die erforderliche Anzahl der Signalgeber erheblich 80 Signaltöne, 120 dB Maximale Abdeckungsentfernung von 178 m Schlagfestes IK08-Gehäuse Schutzart IP66 gemäß EN 60529 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
IP Schutzart:
IP66
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
80
Gehäusefarbe:
Rot
Montageart:
Tafelmontage
Anwendungsart:
Signalgeber
Dezibel max.:
120dB
Serie:
PA 20
Sockellänge:
214mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: schallgeber, 8463768, Automation, Signalgeber, Sirenen, Pfannenberg, 23370630000, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 401,17*
€ 457,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 391,88*
€ 457,88*
Frei Haus
ab € 404,23*
€ 461,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 412,72*
€ 473,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 471,24*
€ 551,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,37*
€ 656,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,94*
€ 647,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,72*
€ 610,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,69*
€ 577,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,24*
€ 560,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.