Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg PA 20 Elektronischer Signalgeber IP66 230 V ac 80-Ton Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8463774
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23370640055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Versorgungsspannung = 230 V ac
IP Schutzart = IP66
Stromart = AC
Anzahl der Töne = 80
Gehäusefarbe = Grau
Montageart = Tafelmontage
Anwendungsart = Signalgeber
Dezibel max. = 120dB
Serie = PA 20
Sockellänge = 214mm
Temperatur min. = -40°C

UL, GOST, GL, VdS, RS, EN 54-3. Elektronische Signalgeber Patrol, PA-20, Pfannenberg. Der Patrol PA-20 ist ein elektronischer Signalgeber mit 120-dB-Ausgabe und 80 Alarmtönen. Er ist extrem effizient und sorgt für ein gutes Durchdringen akustischer Hindernisse und reduziert daher die erforderliche Anzahl der Signalgeber erheblich. Der PA-20 ist sicher und leicht zu installieren. Sicher – eine falsche Installation ist praktisch unmöglich. Einfach – deutlich kürzere Montage- und Installationszeit Wirtschaftlich – extrem hohe Effizienz und gute Durchdringung akustischer Hindernisse verringern die erforderliche Anzahl der Signalgeber erheblich 80 Signaltöne, 120 dB Maximale Abdeckungsentfernung von 178 m Schlagfestes IK08-Gehäuse Schutzart IP66 gemäß EN 60529 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
IP Schutzart:
IP66
Stromart:
AC
Anzahl der Töne:
80
Gehäusefarbe:
Grau
Montageart:
Tafelmontage
Anwendungsart:
Signalgeber
Dezibel max.:
120dB
Serie:
PA 20
Sockellänge:
214mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: schallgeber pfannenberg, schallgeber, akustische signalgeber 230v, 8463774, Automation, Signalgeber, Sirenen, Pfannenberg, 23370640055, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 502,10*
€ 567,82*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 500,07*
€ 568,38*
Frei Haus
ab € 505,64*
€ 573,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 507,48*
€ 581,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 515,70*
€ 600,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,47*
€ 714,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,75*
€ 702,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,14*
€ 665,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,70*
€ 630,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,70*
€ 613,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.