Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Centre Evo SMD SS9, Fluter 100 W, 150 x 110 x 150 mm, PIR, IP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Solar Centre Evo SMD SS9, Fluter 100 W, 150 x 110 x 150 mm, PIR, IP56
Solar Centre Evo SMD SS9, Fluter 100 W, 150 x 110 x 150 mm, PIR, IP56
Artikel-Nr.:
     108EL-8472804
Hersteller:
     Solar Centre
Herst.-Nr.:
     SS9855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 100 W
Schutzart = IP56
Sensor = PIR
Abmessungen = 150 x 110 x 150 mm
Höhe = 150mm
Breite = 110 mm
Tiefe = 150 mm
Solar Panel = Ja
Serie = Evo SMD SS9
Better World-Produkt = Ja

Ein Verlängerungskabel für das Solarmodul kann separat bestellt werden, siehe Zubehörliste. Bitte beachten Sie, dass das Solarmodul für beste Leistung frei von Hindernissen wie Gebäuden, Bäumen, Zäunen, Sträuchern usw. sein muss. LED-Solar-Sicherheitsflutlicht Solar Centre Evo SMD. Die Solar-Sicherheitsleuchte Evo SMD von Solar Centre verfügt über neueste Solartechnik in einem traditionellen Sicherheitsleuchtensystem. Dieses Flutlicht kann nahezu überall installiert werden, da kein Netzgerät erforderlich ist, und bietet dennoch gleichwertige Helligkeit. Die Sicherheitsleuchte Evo SMD wird durch ein sicheres Niedervolt-Akkupack betrieben, das sich in der Leuchte befindet. Sie verfügt über ein leistungsfähiges Solarmodul, das über ein 5 Meter langes Kabel angeschlossen ist und den Akku tagsüber lädt. Genau wie übliche netzbetriebene Sicherheitsleuchten leuchtet das Flutlicht, wenn es nachts Bewegungen erfasst. Die Evo SMD ist im Vergleich zu herkömmlichen Sicherheitsleuchten sehr einfach zu installieren. Dieses Flutlicht von Solar Centre verfügt über 3 Einstellungen: LUX-Einstellung zur Regelung der Dunkelheit, die die Evo SMD benötigt, bevor sie Bewegungen erkennt, SENS-Einstellung zur Einstellung des Bewegungsbereichs von 2 m bis 12 m, TIME, um einzustellen, wie lange die Evo SMD leuchtet, sobald sie Bewegungen erkennt (Zeitdauer von 10 Sekunden bis 9 Minuten). 12 m Bewegungssensorbereich Schutzart IP56 für überlegene Beständigkeit gegen Wasser Einfach und sicher zu installieren – alles, was Sie brauchen, ist in der Box enthalten Die Aktivierungszeit kann von 10 Sekunden bis auf 9 Minuten eingestellt werden Von der Sonne versorgt So hell wie netzbetriebene Leuchten Entspricht einer 100-Watt-Halogenleuchte Bewegungsaktiviert Kann fast überall installiert werden Kostenlose Nutzung 5 m Kabel zwischen Solarmodul und Leuchte
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Schutzart:
IP56
Sensor:
PIR
Abmessungen:
150 x 110 x 150 mm
Höhe:
150mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
150 mm
Solar Panel:
Ja
Serie:
Evo SMD SS9
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led außenfluter, led-baustrahler, 8472804, Beleuchtung, Leuchten, Solar Centre, SS9855, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.