Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton MCB Leitungsschutzschalter Typ D, 2-polig 3A 240 → 415V, Abschaltvermögen 10 kA xEffect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8473579
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102181 FAZ-D3/2-NA
EAN/GTIN:
     5059039092406
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2 polig
Polzahl = 2P
Strom = 3A
Auslösecharakteristik = Typ D
AC-Nennspannung = 240 → 415V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xEffect
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 105mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 76mm

Überlastschalter Eaton Serie FAZ. Die Serie FAZ von Eaton bietet eine Vielzahl von hochwertigen, äußerst zuverlässigen und sicheren Überlastschaltern. Der auf DIN-Schiene montierbare Überlastschalter FAZ von Eaton wurde für den Einsatz in Schalttafelanwendungen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Der Eaton Miniatur-Überlastschalter hat eine Strombegrenzungskonstruktion und bietet eine Kurzschlussunterbrechung zur Reduzierung der Durchlassenergie, die den Stromkreis beschädigen kann. Nennströme bis zu 63 A Der Kippschalter kann bei Bedarf sowohl in der Ein- als auch in der Aus-Position abgedichtet werden, und die freischaltende Bauweise bedeutet, dass der Schalter nicht durch Halten des Griffs in der Ein-Position umgangen werden kann. Zuverlässiger und sicherer Betrieb mit sechs Stufen thermisch-magnetischem Überstromschutz. Rotes oder grünes Licht zeigt die Kontaktposition an. Einfache Installation Geeignet für zusätzlichen Schutz.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
3A
Auslösecharakteristik:
Typ D
AC-Nennspannung:
240 → 415V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xEffect
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
105mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
76mm
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, eaton leitungsschutzschalter, 8473579, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 102181FAZD32NA, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,88*
€ 97,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,62*
€ 101,19*
€ 5,46*
ab € 87,07*
€ 102,94*
Frei Haus
ab € 90,30*
€ 106,81*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,73*
€ 110,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.