Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

United Automation Thyristor Triggermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8474715
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     DMFC36
EAN/GTIN:
     5059045569305
Suchbegriffe:
Thyristor
Triggermodul
thyristor
Montage-Typ = DIN-Hutschiene
Ausgangsisolation = 3.5kV
Eingangsspannung AC = 24V ac
Eingangsspannung DC = 24V dc
Pinanzahl = 9
Abmessungen = 160 x 62 x 62mm
Betriebstemperatur max. = +65 °C

Multimode-Phasenwinkel- und Burst-Zündungskreis mit einem/zwei Zyklen, DMFC-36. Das Modul DMFC-36 wurde zur Phasenwinkel- oder Burst-Zündungssteuerung einer Thyristor-Baugruppe oder eines vollständigen Thyristor-Controllers zur Ansteuerung ohmscher Lasten entwickelt. Im Ein- oder Zweizyklusmodus verwenden diese Module die schnellstmöglichen Burst-Raten und bieten so eine äußerst präzise Steuerung bei gleichzeitiger Minimierung von harmonischen Verzerrung und Flicker im System. Umfasst einen Transformator Standard DIN-Schienenmontage Integrierte Leistungsanzeige, Burst-Raten und Fehlerzustände Phasenwinkel- oder Burst-Zündungssteuerung Burst-Zündungsmodi mit einem/zwei Steuerungszyklen oder einstellbare Standard-Burst-Zündung Sanftanlauf (1 bis 30 Sekunden) Sperreingang Vielzahl von Steuerungsoptionen: 0–5 V, 0–10 V, 1–5 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, manuelles Potenziometer Isolierte Impulstrafo-Ausgänge Schutzsicherung auf der Platine
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
DIN-Hutschiene
Ausgangsisolation:
3.5kV
Eingangsspannung AC:
24V ac
Eingangsspannung DC:
24V dc
Pinanzahl:
9
Abmessungen:
160 x 62 x 62mm
Betriebstemperatur max.:
+65 °C
Weitere Suchbegriffe: 8474715, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, United Automation, DMFC36, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,62*
€ 436,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,70*
€ 417,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,39*
€ 409,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,74*
€ 393,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,81*
€ 350,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.