Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Staubschutzdeckel für Modulare Drucktasten, 22,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8475008
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106523 M22-ADC
EAN/GTIN:
     5059039091799
Suchbegriffe:
8475008
Schalter
Drucktastenschalter und Zubehör
Schutzvorrichtungen und Abdeckungen...
Zubehörtyp = Staubschutzdeckel
Zur Verwendung mit = Modulare Drucktasten, 22,5 mm
Serie = M22

Eaton Drucktaste und Meldeleuchten der Serie M22. Die Serie RMQ-Titan M22 von Eaton bietet eine Vielzahl von attraktiven, ergonomisch gestalteten beleuchteten und unbeleuchteten Drucktasten und Anzeigeleuchten einschließlich LED-Elementen, Wahlschaltern, Schlüsselschalter, Push-Tuns, alternativen Betätigungen und Drehentriegelern. Diese umfassende Palette von Pilotgeräten wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Maschinen, Systeme und Prozesse reibungslos funktionieren und bietet eine Vielzahl von Anwendungen und Prozessen. Entwickelt für optimale Funktionalität mit einem hohen Maß an Schutz Die M22-Serie bietet eine Vielzahl von Lösungen für Ihr Unternehmen Die Eaton M22-Serie von Drucktasten und Zubehör ist robust und zuverlässig. Schutzart IP67 bietet vollständigen Schutz gegen Kontakt (staubdicht) und für den Einsatz in rauen und Außenumgebungen einschließlich Eintauchen in Wasser mit einer Tiefe von bis zu 1 Meter. Die M22-Drucktaste ist für die meisten industriellen und kommerziellen Anwendungen geeignet. Mit der bündigen Montage kombiniert diese Serie von Eaton Drucktasten eine praktische und saubere Ästhetik mit zuverlässiger Funktionalität, erhältlich in einer Vielzahl von Farben. Anwendungen und Anwendungen. Steuerstationen in Gewerbe- und Industriegebäuden Fabrikautomationslinien Für den Einsatz in Notsituationen, in denen Sie schneiden müssen Abschaltung der Stromversorgung über einen Tastendruck
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Staubschutzdeckel
Zur Verwendung mit:
Modulare Drucktasten, 22,5 mm
Serie:
M22
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,43*
€ 15,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,03*
€ 19,51*
€ 5,00*
ab € 14,74*
€ 20,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 21,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,47*
€ 33,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
132601
ab € 14,03*
Ähnlich
Eaton
110927
ab € 11,77*
Ähnlich
Eaton
132600
ab € 14,01*
Ähnlich
Eaton
110929
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.