Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Bezeichnungsschild
>
Artikel
Eaton M22 Schalter für Modulare Drucktasten, 22,5 mm O - I
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8475291
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
216485 M22S-ST-X88
EAN/GTIN:
5059039093366
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
eaton schildträger
Zubehörtyp = Beschriftungsplatte
Etikettenbezeichnung = O - I
Zur Verwendung mit = Modulare Drucktasten, 22,5 mm
Eaton Drucktaste und Meldeleuchten der Serie M22. Die Serie RMQ-Titan M22 von Eaton bietet eine Vielzahl von attraktiven, ergonomisch gestalteten beleuchteten und unbeleuchteten Drucktasten und Anzeigeleuchten einschließlich LED-Elementen, Wahlschaltern, Schlüsselschalter, Push-Tuns, alternativen Betätigungen und Drehentriegelern. Diese umfassende Palette von Pilotgeräten wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Maschinen, Systeme und Prozesse reibungslos funktionieren und bietet eine Vielzahl von Anwendungen und Prozessen. Entwickelt für optimale Funktionalität mit einem hohen Maß an Schutz Die M22-Serie bietet eine Vielzahl von Lösungen für Ihr Unternehmen Die Eaton M22-Serie von Drucktasten und Zubehör ist robust und zuverlässig. Schutzart IP67 bietet vollständigen Schutz gegen Kontakt (staubdicht) und für den Einsatz in rauen und Außenumgebungen einschließlich Eintauchen in Wasser mit einer Tiefe von bis zu 1 Meter. Die M22-Drucktaste ist für die meisten industriellen und kommerziellen Anwendungen geeignet. Mit der bündigen Montage kombiniert diese Serie von Eaton Drucktasten eine praktische und saubere Ästhetik mit zuverlässiger Funktionalität, erhältlich in einer Vielzahl von Farben. Anwendungen und Anwendungen. Steuerstationen in Gewerbe- und Industriegebäuden Fabrikautomationslinien Für den Einsatz in Notsituationen, in denen Sie schneiden müssen Abschaltung der Stromversorgung über einen Tastendruck
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Beschriftungsplatte
Etikettenbezeichnung:
O - I
Zur Verwendung mit:
Modulare Drucktasten, 22,5 mm
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Drucktasteretiketten und -Beschriftungen
Weitere Suchbegriffe:
schildträger
,
8475291
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Drucktasteretiketten und -Beschriftungen
,
Eaton
,
216485M22SSTX88
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Push Button Labels & Legends
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,24*
€ 1,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 1,92*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,30*
Lager 1886
2 Tage
39
1
€ 6,40*
ab € 1,55*
€ 2,33*
Lager 1454
2 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton 229489 M22-R1K Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 1 kΩ 1 St.
Eaton
229489
ab € 29,57*
Ähnlich
Eaton 229490 M22-R4K7 Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 4.7 kΩ 1 St.
Eaton
229490
ab € 27,34*
Ähnlich
Eaton 229491 M22-R10K Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 10 kΩ 1 St.
Eaton
229491
ab € 28,31*
Ähnlich
Eaton 229492 M22-R47K Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 47 kΩ 1 St.
Eaton
229492
ab € 33,89*
Ähnlich
Eaton 229493 M22-R100K Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 100 kΩ 1 St.
Eaton
229493
ab € 34,18*
Ähnlich
Eaton 232232 M22S-R4K7 Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 4.7 kΩ 1 St.
Eaton
232232
ab € 33,83*
Ähnlich
Eaton 232234 M22S-R47K Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 47 kΩ 1 St.
Eaton
232234
ab € 34,06*
Ähnlich
Eaton Leuchtmelder, Leuchtmelder-Frontelement M22 M22 250V Gelb, Ausschnitt-Ø 22.5mm LED Tafelmontage IP66, IP67, IP69K
Eaton
216917 M22-LCH-Y
ab € 8,41*
Ähnlich
Eaton Leuchtmelder, Leuchtmelder-Frontelement M22 M22 250V Weiß, Ausschnitt-Ø 22.5mm LED Tafelmontage IP66, IP67, IP69K
Eaton
216914 M22-LCH-W
ab € 8,36*
Ähnlich
Eaton Leuchtmelder, Leuchtmelder-Frontelement RMQ-Titan M22, Ausschnitt-Ø 22.5mm LED IP67, IP69K
Eaton
216912 M22-LC-X
ab € 6,42*
Ähnlich
Eaton Leuchtmelder, Leuchtmelder-Frontelement RMQ-Titan Moeller 250V Blau, Ausschnitt-Ø 22.5mm Tafelmontage IP66, IP67,
Eaton
216911 M22-LC-B
ab € 7,36*
Ähnlich
Eaton Leuchtmelder, Leuchtmelder-Frontelement RMQ-Titan Moeller 250V Rot, Ausschnitt-Ø 22.5mm Tafelmontage IP66, IP67,
Eaton
216915 M22-LCH-R
ab € 8,24*
Ähnlich
Eaton M22-LC-G Leuchtmelder Grün 1 St.
Eaton
216909
ab € 7,37*
Ähnlich
Eaton M22-LC-R Leuchtmelder Rot 1 St.
Eaton
216908
ab € 7,35*
Ähnlich
Eaton M22-LC-W Leuchtmelder Weiß 1 St.
Eaton
216907
ab € 7,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen