Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Wahlschalter
>
Artikel
Eaton RMQ Titan Wählschalterkopf 2-Positionen 22mm Drehkopf Rastend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8475314
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
216875 M22S-WKV
EAN/GTIN:
5059039092956
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 2 stellungen eaton
knebelschalter eaton
Positionenanzahl = 2
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Betätigertyp = Drehkopf
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = RMQ Titan
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 60°
Eaton Drucktaste und Meldeleuchten der Serie M22. Die Serie RMQ-Titan M22 von Eaton bietet eine Vielzahl von attraktiven, ergonomisch gestalteten beleuchteten und unbeleuchteten Drucktasten und Anzeigeleuchten einschließlich LED-Elementen, Wahlschaltern, Schlüsselschalter, Push-Tuns, alternativen Betätigungen und Drehentriegelern. Diese umfassende Palette von Pilotgeräten wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Maschinen, Systeme und Prozesse reibungslos funktionieren und bietet eine Vielzahl von Anwendungen und Prozessen. Entwickelt für optimale Funktionalität mit einem hohen Maß an Schutz Die M22-Serie bietet eine Vielzahl von Lösungen für Ihr Unternehmen Die Eaton M22-Serie von Drucktasten und Zubehör ist robust und zuverlässig. Schutzart IP67 bietet vollständigen Schutz gegen Kontakt (staubdicht) und für den Einsatz in rauen und Außenumgebungen einschließlich Eintauchen in Wasser mit einer Tiefe von bis zu 1 Meter. Die M22-Drucktaste ist für die meisten industriellen und kommerziellen Anwendungen geeignet. Mit der bündigen Montage kombiniert diese Serie von Eaton Drucktasten eine praktische und saubere Ästhetik mit zuverlässiger Funktionalität, erhältlich in einer Vielzahl von Farben. Anwendungen und Anwendungen. Steuerstationen in Gewerbe- und Industriegebäuden Fabrikautomationslinien Für den Einsatz in Notsituationen, in denen Sie schneiden müssen Abschaltung der Stromversorgung über einen Tastendruck
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Betätigertyp:
Drehkopf
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
RMQ Titan
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
60°
... >
Schalter
>
Schlüssel- und Wahlschalter
>
Wahlschalterköpfe
Weitere Suchbegriffe:
knebelschalter
,
8475314
,
Schalter
,
Schlüssel- und Wahlschalter
,
Wahlschalterköpfe
,
Eaton
,
216875M22SWKV
,
Switches
,
Key Switches & Selector Switches
,
Selector Switch Heads
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton M22-A Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 30 mm x 40.8 mm Schwarz 1 St.
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton M22-B Blindverschluss rund (Ø) 29.5 mm Grau 1 St.
Eaton
216388
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton M22-E1 Einbaurahmen 1 Einbaustelle (Ø x H) 22 mm x 72 mm Grau 1 St.
Eaton
216541
ab € 7,70*
Zubehör
Eaton M22-I1 Aufbaugehäuse 1 Einbaustelle, für Bodenbefestigung (Ø x H) 22 mm x 80 mm Anthrazit 1 St.
Eaton
216535
ab € 5,48*
Zubehör
Eaton M22-K01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216378
ab € 1,79*
Zubehör
Eaton M22-K10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 1
Eaton
216376
ab € 1,81*
Zubehör
Eaton M22-XC-Y Betätigungsmembran 10 St.
Eaton
216407
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen