| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8477199 Herst.-Nr.: KQ2S07-34A EAN/GTIN: 5059039815890 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stecker A = NPT1/8 Stecker Stecker B = 1/4-Zoll-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = NPT1/8 Stecker Serie = KQ2 Gewindematerial = Messing Winkel = 90°°C
Einschraubanschluss mit Innensechskant-Kopf KQ2S. Die KQ2S-Einschraubanschlüsse mit Innensechskant-Kopf von SMC lassen sich schnell und leicht in pneumatische Anschlussstücke installieren. Die KQ2S-Einschraubanschlüsse mit Innensechskant-Kopf sind auch kompakter ausgeführt, was bedeutet, dass diese Steckverbinder auf engerem Raum verwendet werden können. Mit den Einschraubanschlüssen mit Innensechskant wird das Festziehen mit einem Sechskantschraubenschlüssel an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht. Die neue KQ2-Produktserie ist leichter als frühere Modelle und hat den Vorteil von verbesserten Einsetz- und Ausbaukräften. Kann unter einer Vielzahl von Drücken von einem niedrigen Unterdruck bis 1 MPa verwendet werden Niedrige Betätigungskraft erforderlich für Ein- und Ausbau Kompakte Abmessungen für Einsatz auf engerem Raum Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stecker A: | NPT1/8 Stecker | Stecker B: | 1/4-Zoll-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | NPT1/8 Stecker | Serie: | KQ2 | Gewindematerial: | Messing | Winkel: | 90°°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |