| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8477470 Herst.-Nr.: DMK12-04 EAN/GTIN: 5059039820856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pneumatik-Anschlusstyp = Multiverbindungsanschluss Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = DMK Eingangsanschluss = Einsteckmontage 4 mm Anzahl der Einlassöffnungen = 1 Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 4 mm Anzahl der Auslassöffnungen = 12 Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
DMK. Bei der DMK-Serie von SMC handelt es sich um Mehrfachsteckverbinder mit One-Touch-Fittings. Diese Steckverbinder sorgen für schnellen und einfachen Ein- und Ausbau von mehreren Rohren beim Anschluss an ein Plattengerät. Gilt für Rohre aus Nylon, weichem Nylon und Polyurethan. Verringerte Montagezeit Sichere Rohrverbindung 6 und 12 Rohre Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Pneumatik-Anschlusstyp: | Multiverbindungsanschluss | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | DMK | Eingangsanschluss: | Einsteckmontage 4 mm | Anzahl der Einlassöffnungen: | 1 | Ausgangsanschluss: | Einsteckmontage 4 mm | Anzahl der Auslassöffnungen: | 12 | Gehäusematerial: | Aluminium-Legierung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, PU-Rohr, Mehrfachkupplung Druckluft, Mehrfachkupplung Pneumatik, Pneumatik Mehrfachkupplung, Pneumatikmehrfachkupplung, Schlauchanschluss, smc druckluftsteckverbinder, mehrfachkupplung druckluft, steckverbinder druckluft alu, 8477470, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, DMK1204, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 68,51* | € 86,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 70,07* | € 87,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 81,98* | € 101,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 92,02* | € 119,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|