Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swann-Morton Bastelmesser Set 1-teilig Flach mit 5 Klingen Metall-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Swann-Morton Bastelmesser Set 1-teilig Flach mit 5 Klingen Metall-Griff
Swann-Morton Bastelmesser Set 1-teilig Flach mit 5 Klingen Metall-Griff
Artikel-Nr.:
     108EL-8477580
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     9206
EAN/GTIN:
     5056112212829
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Messer Typ = Bastelmessersatz
Stückzahl = 1
Klingenform = Flach
Griff-Material = Metall
Anzahl Klingen = 5

5 x Nr. 10A-Klingen. RS einziehbares Skalpell. Ein einziehbares Skalpell, das durch die Metallausführung einer befestigen Klingen-Version zusätzliche Sicherheit bietet. Dieses glatte, grafitbeschichtete Schneidwerkzeug ist sehr vielseitig und wurde für Designer, Grafiker und Modellbauer entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Hochqualitative Chirurgie-Klinge Einfacher Klingenwechsel Passend für Chirurgie- und Chirurgie-Qualitäts-Klingen der Nr. 10, 10A, 11, 15 und 15A
Weitere Informationen:
Messer Typ:
Bastelmessersatz
Stückzahl:
1
Klingenform:
Flach
Griff-Material:
Metall
Anzahl Klingen:
5
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Schneidesortiment, Skalpell, skalpell fig 10, cuttermesser, swann morton skalpell, 8477580, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Skalpelle und Cuttermesser, Swann-Morton, 9206, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Scalpels & Craft Knives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
0102
ab € 24,71*
Zubehör
Swann Morton
0120
ab € 24,81*
Zubehör
Swann Morton
0101
ab € 24,76*
Zubehör
Swann Morton
0103
ab € 24,85*
Zubehör
Swann Morton
0105
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.