Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swann-Morton Skalpellklinge, Nr. 26, C-Stahl, 100-teilig


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Swann-Morton Skalpellklinge, Nr. 26, C-Stahl, 100-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8477603
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     0113
EAN/GTIN:
     5056112212881
Suchbegriffe:
Skalpell
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
Klingengröße = Nr. 26
Material/Stoff = Kohlenstoffstahl
Klingentyp = Skalpellklinge
Stückzahl = 100

Swann-Morton Carbon Steel Skalpellklingen. Swann-Morton professionelle Präzisions-Skalpellklingen aus hochwertigem Kohlenstoffstahl für eine präzise feine Kante und einen glatten Schnitt. Passend für jeden Standard-Skalpellgriff, und jede Klinge ist direkt mit der Größe gekennzeichnet, um Auswahl zu erleichtern. Eigenschaften und Vorteile:. Die Blattgröße wird direkt auf dem Skalpell markiert, um die richtige Klinge leicht identifizieren zu können Für einfachen und praktischen Einsatz in jeden Standard-Skalpell-Griff Hergestellt aus Kohlenstoffstahl für eine starke, zuverlässige Schneidkante. Informationen zu Anwendungen. Form Kunsthandwerk Versuchsaufbau- und Modellproduktion
Weitere Informationen:
Klingengröße:
Nr. 26
Material/Stoff:
Kohlenstoffstahl
Klingentyp:
Skalpellklinge
Stückzahl:
100
Weitere Suchbegriffe: swann morton skalpellklingen, ersatzklingen skalpell, 8477603, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Messerklingen, Swann-Morton, 0113, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Knife Blades
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 40,08*
€ 47,70
pro Box
ab 2 Boxen
€ 38,31*
€ 45,59
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,41*
€ 43,33
pro Box
ab 10 Boxen
€ 33,97*
€ 40,42
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,38*
€ 39,72
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BG Electrical
1606
ab € 21,84*
Zubehör
Swann Morton
1603
ab € 7,33*
Zubehör
Swann Morton
1005
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.