Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Wasserpumpenzange 5-teilig 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8478105
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6416340
EAN/GTIN:
     5059039113071
Suchbegriffe:
LWL Abisolierwerkzeug
Universalzange (Handwerkzeug)
Wapu Zange
Wapuzange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 5
Gesamtlänge = 260 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Spannweite = 38mm
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
5
Gesamtlänge:
260 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Spannweite:
38mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, wapu zange, 8478105, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Gedore, 6416340, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 24,95*
€ 31,53*
1
€ 4,90*
ab € 24,37*
€ 32,91*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,45*
€ 33,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,43*
€ 33,03*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 29,32*
€ 38,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6685938
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.