Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Easy200 Getaktet DIN-Schienen Netzteil 8W, 85 → 264V ac, 12V dc / 350mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8478896
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229424 EASY200-POW
EAN/GTIN:
     4015082294243
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-SPS-Netzteil
Eaton-SPS-Stromversorgung
Serie = Eaton Moeller
Typ = Getaktet
Elektrische Phasen = 1
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 350mA
Nennleistung = 8W
Abmessungen = 35.5 x 90 x 56.5mm
Breite = 90mm
Temperatur max. = +55°C

Easy 200 und 400, Eaton. Die Logiksteuerungen der Easy-Serie ist mit einer Auswahl von Merkmalen und Optionen verfügbar, wodurch sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist, einschließlich kleiner bis mittlerer Maschinenautomatisierung, Heizungs- /Lüftungs- /Klimaanlagen, Beleuchtung und Zugangskontrolle innerhalb von Gebäuden. Die Easy 200 und 400 sind erhältlich mit 12 V dc und 24 V dc und 115–240 V-Netzteil / Eingangsspannungsoptionen für maximale Benutzerflexibilität. Für eine Reihe von Anwendungen geeignet 115–240 V Netzteil / Eingangsspannung Anschlusskabel und anderes Zubehör in der Serie erhältlich
Weitere Informationen:
Serie:
Eaton Moeller
Typ:
Getaktet
Elektrische Phasen:
1
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
350mA
Nennleistung:
8W
Abmessungen:
35.5 x 90 x 56.5mm
Breite:
90mm
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Eaton-USV-Stromversorgung, Eaton-USV-Versorgungstechnik, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Stromversorgungs-modul, Stromversorgungsmodul, hutschienen netzteil eaton, din-schienen schaltnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 12v, 8478896, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Eaton, 229424EASY200POW, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,53*
€ 54,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,32*
€ 56,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,67*
€ 59,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,80*
€ 60,63*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,81*
€ 60,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.