Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Easy400 Getaktet DIN-Schienen Netzteil 30W, 85 → 264V ac, 24V dc / 1.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8478906
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     212319 EASY400-POW
EAN/GTIN:
     5059039092871
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-SPS-Netzteil
Eaton-SPS-Stromversorgung
Serie = Eaton Moeller
Typ = Getaktet
Elektrische Phasen = 1
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.25A
Nennleistung = 30W
Abmessungen = 71.5 x 90 x 56.5mm
Höhe = 90mm
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage°C

Easy 200 und 400, Eaton. Die Logiksteuerungen der Easy-Serie ist mit einer Auswahl von Merkmalen und Optionen verfügbar, wodurch sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist, einschließlich kleiner bis mittlerer Maschinenautomatisierung, Heizungs- /Lüftungs- /Klimaanlagen, Beleuchtung und Zugangskontrolle innerhalb von Gebäuden. Die Easy 200 und 400 sind erhältlich mit 12 V dc und 24 V dc und 115–240 V-Netzteil / Eingangsspannungsoptionen für maximale Benutzerflexibilität. Für eine Reihe von Anwendungen geeignet 115–240 V Netzteil / Eingangsspannung Anschlusskabel und anderes Zubehör in der Serie erhältlich
Weitere Informationen:
Serie:
Eaton Moeller
Typ:
Getaktet
Elektrische Phasen:
1
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.25A
Nennleistung:
30W
Abmessungen:
71.5 x 90 x 56.5mm
Höhe:
90mm
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage°C
Weitere Suchbegriffe: Eaton-USV-Stromversorgung, Eaton-USV-Versorgungstechnik, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Stromversorgungs-modul, Stromversorgungsmodul, hutschienen netzteil eaton, din-schienen schaltnetzteil, 8478906, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Eaton, 212319EASY400POW, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,55*
€ 82,47*
€ 5,95*
ab € 69,61*
€ 82,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,29*
€ 83,20*
€ 5,00*
ab € 70,39*
€ 83,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,81*
€ 83,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
226161
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.