Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8483683 Herst.-Nr.: B-33526 EAN/GTIN: 0088381346689 |
| |
|
| | |
| Sägeblattart = Kreissägeblatt Anzahl der Zähne = 30 Packungsinhalt = 1 Bohrung Durchmesser = 20mm Klingenmaterial = Stahl Sägeblatt Durchmesser = 136mm
Makita TCT Kreissägeblätter. Diese Premium-Klingen aus Wolframkarbid sind präzisionsgehont und ultradünn, um jedes Mal schnell und akkurat zu schneiden. Sie können mit Holz verwendet werden und passen für die meisten gängigen schnurlosen Kreissägen - und das mit der hohen Qualität, die Sie von Makita erwarten. Speziell entwickelt für schnurlose Sägen Schnelles Schneiden Verlängert die Akkulebensdauer und Betriebszeit Für schnurlose Möbelbau-, Tischler- und Zimmereiarbeiten Perfekt gespannte Stahlplatten für Rundlauf Weitere Informationen: | | Sägeblattart: | Kreissägeblatt | Anzahl der Zähne: | 30 | Packungsinhalt: | 1 | Bohrung Durchmesser: | 20mm | Klingenmaterial: | Stahl | Sägeblatt Durchmesser: | 136mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8483683, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, Makita, B33526, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades, B10615 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,14* | € 50,83* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,57* | € 51,11* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 37,61* | € 51,27* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,70* | € 52,91* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,34* | € 53,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|