Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Li-Ion Werkzeug-Ersatzakku, 18V / 5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Makita Li-Ion Werkzeug-Ersatzakku, 18V / 5Ah
Makita Li-Ion Werkzeug-Ersatzakku, 18V / 5Ah
Makita Li-Ion Werkzeug-Ersatzakku, 18V / 5Ah
Artikel-Nr.:
     108EL-8483725
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BL1850B
EAN/GTIN:
     0088381448291
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku Typ = Li-Ion
Betriebsspannung = 18V
Akkukapazität = 5Ah
Zur Verwendung mit = Makita Akkuwerkzeuge 18 V LXT

Makita 18 V LXT 5,0 Ah Li-Ion-Akkuwerkzeugbatterie 196673-6. 18-V-Li-Ion-Akku Makita 632B77-5 (BL1840), geeignet für alle Makita Li-Ion LXT-Elektrowerkzeuge. Dieser Akku ist leicht und stoßdämpfend und 40 % leichter als Ni-MH. Lithium-Ionen-Akkus haben eine längere Lebensdauer als Ni-MH oder Ni-Cad, was auf die erhöhte Anzahl von Ladezyklen und die Laufzeit zwischen den Ladevorgängen zurückzuführen ist. Eigenschaften und Vorteile:. Die 5-fache geringere Selbstentladung hält die Batteriezellen auch nach langer Lagerung aktiv und einsatzbereit Integrierte stoßdämpfende Elemente schützen die Batterie 16 fest sitzende Kontaktanschlussklemmen verringern das Risiko eines Stromausfalls/einer Stromschwankung in Umgebungen mit starken Schwingungen Der integrierte Speicherchip des Akkus kommuniziert mit dem Ladegerät, um die Batterielebensdauer mithilfe von 3 aktiven Steuerungen (Strom, Spannung und Wärme) zu maximieren Schnelle Ladezeiten - 45 Minuten Funktioniert mit aktuellen Li-Ion-Ladegeräten Längere Betriebszeit und Batterielebensdauer Dieses neue 5,0-Ah-Modell ist kompatibel mit 3,0-Ah- und 4,9-Ah-Modellen LED-Batterieanzeige. Typische Anwendung:. Akkuwerkzeugbatterien, allgemein bekannt als Akkuwerkzeugbatterien, wurden für die Arbeit mit vielen Akkuwerkzeugtypen entwickelt, z. B. Bohrmaschinen, Schlagschrauber, Winkelschleifer, Stichsägen, Taschenlampen usw., und ermöglichen es Ihnen, weiter zu arbeiten, ohne auf das Aufladen der aktuellen Batterie warten zu müssen. Batterien von den gleichen Herstellern und mit der gleichen Nennspannung wie Elektrowerkzeuge sind in der Regel miteinander kompatibel, sodass keine dedizierten Batterien für jedes Werkzeug gekauft werden müssen. Batterien sind in verschiedenen Spannungen und Kapazitäten erhältlich. Diese Makita 18 V LXT Li-Ion-Akkus sind für alle Akkuwerkzeuge der Makita-Serie LXT geeignet. Akkuwerkzeugbatterien werden häufig verwendet von: Bauarbeiter Mechaniker Techniker Baumaschinen Elektriker Klempner DIYER. Häufig gestellte Fragen: Wie lange dauert es, den Akku vollständig aufzuladen? Die Ladezeit des Akkus kann variieren und hängt vollständig von den Ladegerätfunktionen ab. Diese Batterie hat eine Ladezeit von 45 Minuten. Ist ein Ladegerät im Lieferumfang enthalten? Nein, Batterien werden nicht mit Ladegeräten geliefert. Kompatible Ladegeräte finden Sie in unserem Bereich für Elektrowerkzeuge, z. B. ; 667-4067 667-4067
Weitere Informationen:
Akku Typ:
Li-Ion
Betriebsspannung:
18V
Akkukapazität:
5Ah
Zur Verwendung mit:
Makita Akkuwerkzeuge 18 V LXT
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akkus für makita 18v 5,0 ah li-ion, akku für werkzeug, akku für werkzeug makita, 8483725, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Elektrowerkzeug-Ersatzakkus, Makita, BL1850B, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Power Tool Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.