Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann ALCS 2-12/0.4 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 2V/400mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann ALCS 2-12/0.4 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 2V/400mA
Ansmann ALCS 2-12/0.4 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 2V/400mA
Ansmann ALCS 2-12/0.4 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 2V/400mA
Ansmann ALCS 2-12/0.4 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 2V/400mA
Artikel-Nr.:
     108EL-8484456
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0015-UK520
EAN/GTIN:
     4013674028573
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 2 V, 6 V, 12V
Ladestrom = 400mA
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = ALCS 2-12/0.4
Gewicht = 135g

ANSMANN-AkkuladegerätDas ANSMANN-Akkuladegerät wurde für 2-V-, 6-V- und 12-V-Bleiakkus mit SLA-Batterien mit einem Ladestrom von 400 mA entwickelt. Dies hat EURO- und UK-Stecker.Eigenschaften und VorteileDas Ladekabel ist 3,5 m lang Eingangsspannungsbereich von 100 V ac bis 240 V ac Schutz gegen Kurzschluss, falsche Polarität und Überladung Geeignet für Standby- und Parallellademodus Laden gemäß IU-Eigenschaft Automatisches Laden, wenn der Akku am Ladegerät angeschlossen bleibt Die ideale Wartung von Bleiakkus während der Winterzeit spart TiefentladungZertifizierungenAusgelegt für IP20 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
2 V, 6 V, 12V
Ladestrom:
400mA
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
ALCS 2-12/0.4
Gewicht:
135g
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, kfz ladegerät 6v, autoladegerät, ansmann kfz ladegerät, 8484456, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Ansmann, 10010015UK520, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,41*
€ 31,34*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 24,82*
€ 47,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
10950964/01
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.