Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 220V ac, Montage-Ø 14mm, Faston, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 220V ac, Montage-Ø 14mm, Faston, Lötfahne
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 220V ac, Montage-Ø 14mm, Faston, Lötfahne
Artikel-Nr.:
     108EL-8484608
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8484608
EAN/GTIN:
     5056112213673
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 220V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Faston, Lötfahne
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 3mA
Intensität = 2500mcd
Länge = 38.5mm

2-V-dc-LED-Signalleuchten dürfen ohne einen geeigneten Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. Superhelle 14-mm-IP67-LED-Einbausignalleuchten. Superhelle LED-Meldeleuchten für Frontplattenmontage von RS in 14 mm mit farbiger diffuser Epoxidstreuscheibe in 10 mm, erhältlich in Ausführungen mit vorstehender oder bündiger Einfassung. Zu den üblichen Anwendungen gehören Prozesssteuerungen, professionelle Elektrogeräte, Telekommunikation, Radar, Tiefbaufahrzeuge, Lastwagen, Bagger, Kräne, Züge, HLK, Energieverwaltungsanwendungen, Aufzüge und Werkzeugmaschinen. Eigenschaften und Vorteile. • Schutzart IP67 • Große Helligkeit • Vorstehende, versenkte und bündige Einbaurahmen • Einbaurahmen mit heller oder schwarzverchromter Oberfläche
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Faston, Lötfahne
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
3mA
Intensität:
2500mcd
Länge:
38.5mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe gelb, led anzeigelampen, led anzeigelampen 220v, 8484608, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q14P1CXXHY220E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4881235
ab € 7,18*
Zubehör
RS Pro
206536
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.