Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit, NKBNCM RJ-Adapter, Direkt Durchgang, L 32.5mm, Typ BNC-Kupplungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8485440
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NKBNCMBLY
EAN/GTIN:
     5059045671015
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Modularbuchsen
adapter bnc
Typ = BNC-Kupplungsmodul
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 32.5mm
Breite = 16.3mm
Tiefe = 21.8mm
Serie = NKBNCM

Blenden Panduit® NetKey®. Blenden der Serie NetKey von Panduit sind in verschiedenen Anschlussdichten erhältlich und für alle Net Key-Module geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Typ:
BNC-Kupplungsmodul
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
32.5mm
Breite:
16.3mm
Tiefe:
21.8mm
Serie:
NKBNCM
Weitere Suchbegriffe: 8485440, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, Panduit, NKBNCMBLY, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.